• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Serie di inserti chiave a bussola per giraviti ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Profilo esagonale interno ∙ 172 mm x 114 mm

Codice art.: 163-302/6
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 163-302/6
EAN / GTIN 4000896190348
Codice del produttore 163-302/6
Numero-L L60140 3491

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Superficie: con rivestimento in TIN
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale interno
  • Apertura chiave: ∙ 4 – 10
  • Dimensioni / Lunghezza: 172 mm x 114 mm
  • Peso netto (kg): 0.3 kg
  • Per utilizzo manuale
  • Dimensione sistema di ordinamento: 1/9 (172 x 114 mm) / per HAZET 165-S
Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
  • Infinite possibilità di combinazione
  • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

    Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
  • Numero utensili: 6

Fornitura:

Inserto chiave a bussola per giraviti 8801-4 ∙ 8801-5 ∙ 8801-6 ∙ 8801-7 ∙ 8801-8 ∙ 8801-10

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello