Serie di giraviti ∙ Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH, Profilo esagonale interno, Profilo interno TORX® ∙ 344 mm x 342 mm

Codice art.: 163-297/26
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
Codice articolo 163-297/26
EAN / GTIN 4000896186242
Codice del produttore 163-297/26
Numero-L L60140 3314

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Presa di forza: Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH, Profilo esagonale interno, Profilo interno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ 0,5 x 3 – 1,2 x 6,5 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH1 – PH2 ∙ T10 – T30
  • Dimensioni / Lunghezza: 344 mm x 342 mm
  • Peso netto (kg): 1.81 kg
  • Dimensione sistema di ordinamento: 2/3 (344 x 342 mm)
Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
  • Infinite possibilità di combinazione
  • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

    Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
  • Numero utensili: 26

Fornitura:

Serie di giraviti ∙ a percussione 810U-1/5
Giravite ∙ a percussione 810U-45 810U-55 810U-70 810U-PH1 810U-PH2

Serie di giraviti 810/6
Giravite 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH1 810-PH2

Serie di giraviti 810T/6
Giravite 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30

Serie di giraviti ad angolo 2105LG/9H
Giravite ad angolo 2105LG-015 2105LG-02 2105LG-025 2105LG-03 2105LG-04 2105LG-05 2105LG-06 2105LG-08 2105LG-10

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello