Serie di chiavi a doppio anello ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 342 mm x 172 mm

Codice art.: 163-296/7
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 163-296/7
EAN / GTIN 4000896186655
Codice del produttore 163-296/7
Numero-L L60140 3653

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: ∙ 6 x 7 ∙ 8 x 9 ∙ 10 x 11 ∙ 12 x 13 ∙ 14 x 15 ∙ 17 x 19 ∙ 21 x 22
  • Dimensioni / Lunghezza: 342 mm x 172 mm
  • Peso netto (kg): 1.13 kg
  • Dimensione sistema di ordinamento: 1/3 (342 x 172 mm) / per HAZET 165-L
Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
  • Infinite possibilità di combinazione
  • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

    Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
  • Numero utensili: 7

Fornitura:

Chiave a doppio anello 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-17X19 ∙ 630-21X22

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello