Serie di chiavi combinate a forchetta/ad anello ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 342 mm x 172 mm

Codice art.: 163-292/8
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
Codice articolo 163-292/8
EAN / GTIN 4000896186372
Codice del produttore 163-292/8
Numero-L L60140 3484

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
  • DIN 3113 Forma A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 22
  • Dimensioni / Lunghezza: 342 mm x 172 mm
  • Peso netto (kg): 1.05 kg
  • Dimensione sistema di ordinamento: 1/3 (342 x 172 mm) / per HAZET 165-L
Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
  • Infinite possibilità di combinazione
  • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

    Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
  • Numero utensili: 8

Fornitura:

Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-17 ∙ 600N-19 ∙ 600N-22

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello