Serie di inserti chiave a bussola per giraviti TORX® ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo interno TORX® ∙ 172 mm x 114 mm

Codice art.: 163-271/9
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 163-271/9
EAN / GTIN 4000896181056
Codice del produttore 163-271/9
Numero-L L60140 4597
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Con zigrinatura
  • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
  • Superficie: con rivestimento in TIN
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo interno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ T20 – T60
  • Dimensioni / Lunghezza: 172 mm x 114 mm
  • Per utilizzo manuale
  • Dimensione sistema di ordinamento: 1/9 (172 x 114 mm) / per HAZET 165-S
Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
  • Infinite possibilità di combinazione
  • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

    Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
  • Numero utensili: 9

Fornitura:

Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992-T20 ∙ 992-T25 ∙ 992-T27 ∙ 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello