Serie di chiavi a bussola Attacco quadro incassato 6,3 = 1/4 di pollice Attacco quadro incassato 12,5 = 1/2 di pollice ∙ 92 pezzi ∙ 519 mm x 342 mm

Codice art.: 163-258/92
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
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 163-258/92
EAN / GTIN 4000896179299
Codice del produttore 163-258/92
Numero-L L60140 3643

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
Attacco quadro incassato 6,3 = 1/4 di pollice Dimensione a 4 – 14 mm, Attacco ad esagono interno 6,3 = 1/4 di pollice E4 – E8
Attacco quadro incassato 12,5 = 1/2 di pollice Dimensione a 10 – 32 mm, PROFILO TRAZIONE Doppio esagono Dimensione a 8 – 32 mm, Per profilo interno TORX® T30 – T60, Attacco ad esagono interno 6,3 = 1/4 di pollice E10 – E20
  • Apertura chiave: ∙ 1 x 5,5 ∙ 3 … 32 ∙ E4 – E20 ∙ PH1 – PH2 ∙ T6 – T60
  • Dimensioni / Lunghezza: 519 mm x 342 mm
  • Dimensione sistema di ordinamento: 3/3 (519 x 342 mm)
Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
  • Infinite possibilità di combinazione
  • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

    Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
  • Numero utensili: 92

Fornitura:

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8
Inserto chiave a bussola per giraviti 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 8502-T10 ∙ 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27
Inserto chiave a bussola per giraviti 8503-1X5.5
Inserto chiave a bussola per giraviti 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Portabussole con impugnatura 866U
Prolunga 867-2 ∙ 867-4
Prolunga 868
Snodo universale 869
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-27 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Inserto chiave a bussola ∙ a doppio esagono 900Z-8 ∙ 900Z-9 ∙ 900Z-10 ∙ 900Z-12 ∙ 900Z-13 ∙ 900Z-14 ∙ 900Z-15 ∙ 900Z-16 ∙ 900Z-17 ∙ 900Z-18 ∙ 900Z-19 ∙ 900Z-21 ∙ 900Z-22 ∙ 900Z-24 ∙ 900Z-27 ∙ 900Z-30 ∙ 900Z-32
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 900-E10 ∙ 900-E12 ∙ 900-E14 ∙ 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20
Manico a T 915
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
Prolunga ∙ orientabile 919-1 ∙ 919-5 ∙ 919-10
Snodo universale 920
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
Bit 2223N-T6 ∙ 2223N-T7 ∙ 2223N-T8 ∙ 2223N-T9
Adattatore 2250-1

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello