Serie di utensili ∙ TORX® ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo esterno TORX®, Profilo interno TORX® ∙ 172 mm x 114 mm

Codice art.: 163-245/12
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
    Codice articolo 163-245/12
    EAN / GTIN 4000896178049
    Codice del produttore 163-245/12
    Numero-L L60140 3650

    Descrizione

    Descrizione:

    • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
    • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
    • Made in Germany
    • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
    • Presa di forza: Profilo esterno TORX®, Profilo interno TORX®
    • Apertura chiave: ∙ E10 – E20 ∙ T30 – T60
    • Dimensioni / Lunghezza: 172 mm x 114 mm
    • Peso netto (kg): 0.94 kg
    • Dimensione sistema di ordinamento: 1/9 (172 x 114 mm) / per HAZET 165-S
    Safety-Insert-System HAZET (SIS)
    • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
    • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
    • Infinite possibilità di combinazione
    • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

      Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
    • Numero utensili: 12

    Fornitura:

    Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 900-E10 ∙ 900-E12 ∙ 900-E14 ∙ 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20
    Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello