Serie di inserti giravite ∙ XZN ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo poligonale interno XZN ∙ 172 mm x 114 mm

Codice art.: 163-243/7
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 163-243/7
EAN / GTIN 4000896178032
Codice del produttore 163-243/7
Numero-L L60140 3506

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Versione corta
  • Con zigrinatura
  • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
  • Superficie: con rivestimento in TIN
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo poligonale interno XZN
  • Apertura chiave: ∙ M6 – M18
  • Dimensioni / Lunghezza: 172 mm x 114 mm
  • Peso netto (kg): 0.8 kg
  • Per utilizzo manuale
  • Dimensione sistema di ordinamento: 1/9 (172 x 114 mm) / per HAZET 165-S
Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
  • Infinite possibilità di combinazione
  • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

    Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
  • Numero utensili: 7

Fornitura:

Inserto chiave a bussola per giraviti 990-6 ∙ 990-8 ∙ 990-10 ∙ 990-12 ∙ 990-14 ∙ 990-16 ∙ 990-18

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello