• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Serie di giraviti ∙ con isolamento di protezione ∙ Profilo intaglio a croce PH, Profilo ad intaglio ∙ 342 mm x 172 mm

Codice art.: 163-229/7
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
Codice articolo 163-229/7
EAN / GTIN 4000896177844
Codice del produttore 163-229/7
Numero-L L60140 3099

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
  • Superficie: con isolamento di protezione
  • IEC 60900:2018
  • Presa di forza: Profilo intaglio a croce PH, Profilo ad intaglio
  • Apertura chiave: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH3
  • Dimensioni / Lunghezza: 342 mm x 172 mm
  • Isolamento protettivo VDE fino a 1000V
  • Peso netto (kg): 0.49 kg
  • Dimensione sistema di ordinamento: 1/3 (342 x 172 mm) / per HAZET 165-L
Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
  • Infinite possibilità di combinazione
  • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

    Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
  • Numero utensili: 7

Fornitura:

Giravite per elettricisti ∙ con isolamento di protezione 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
Giravite per elettricisti ∙ con isolamento di protezione 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2 ∙ 810VDE-PH3

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello