Serie di pinze ∙ con isolamento di protezione ∙ 342 mm x 172 mm

Codice art.: 163-226/4
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 163-226/4
EAN / GTIN 4000896177875
Codice del produttore 163-226/4
Numero-L L60140 3098

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
  • Superficie: con isolamento di protezione
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 342 mm x 172 mm
  • Isolamento protettivo VDE fino a 1000V
  • Peso netto (kg): 1 kg
  • Dimensione sistema di ordinamento: 1/3 (342 x 172 mm) / per HAZET 165-L
Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
  • Infinite possibilità di combinazione
  • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

    Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
  • Numero utensili: 4

Fornitura:

Pinza universale ∙ Con isolamento di protezione 759N-2VDE
Tronchese ∙ con isolamento di protezione 1803VDE-22
Pinza a becchi mezzotondi ∙ con isolamento di protezione 1841BVDE-33
Pinza combinata ∙ con isolamento di protezione 1850VDE-22

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello