• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Serie di adattatori ∙ Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice), Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice), Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di

Codice art.: 163-217/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Codice articolo 163-217/6
EAN / GTIN 4000896168231
Codice del produttore 163-217/6
Numero-L L60140 2750

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice), Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice), Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice)
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice), Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice), Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco quadro, massiccio, 20 mm (3/4 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 172 mm x 114 mm
  • Peso netto (kg): 0.6 kg
  • Per utilizzo manuale
  • Dimensione sistema di ordinamento: 1/9 (172 x 114 mm) / per HAZET 165-S
Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
  • Infinite possibilità di combinazione
  • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

    Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
  • Numero utensili: 6

Fornitura:

Pezzo di ingrandimento 858-1
Pezzo di ingrandimento 8858-1 ∙ 8858-2
Pezzo di ingrandimento 958-1 ∙ 958-2
Riduzione 1058-2

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello