Serie di chiavi combinate a forchetta/ad anello con cricchetto ∙ con adattatori ad attacco quadro ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 344 mm x 342 mm

Codice art.: 163-186/16
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
    Codice articolo 163-186/16
    EAN / GTIN 4000896162253
    Codice del produttore 163-186/16
    Numero-L L60140 2002

    Descrizione

    Descrizione:

    • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
    • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
    • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
    • Apertura chiave: ∙ 8 – 19
    • Dimensioni / Lunghezza: 344 mm x 342 mm
    • Peso netto (kg): 1.5 kg
    • Dimensione sistema di ordinamento: 2/3 (344 x 342 mm)
    Safety-Insert-System HAZET (SIS)
    • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
    • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
    • Infinite possibilità di combinazione
    • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

      Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
    • Numero utensili: 16

    Fornitura:

    Chiave combinata a forchetta/ad anello con cricchetto 606-8 ∙ 606-9 ∙ 606-10 ∙ 606-11 ∙ 606-12 ∙ 606-13 ∙ 606-14 ∙ 606-15 ∙ 606-16 ∙ 606-17 ∙ 606-18 ∙ 606-19 ∙ 606/4SPC

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello