Serie di giraviti ∙ con impugnatura a T ∙ Profilo interno TORX® ∙ 342 mm x 172 mm

Codice art.: 163-182/9
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
Codice articolo 163-182/9
EAN / GTIN 4000896162352
Codice del produttore 163-182/9
Numero-L L60140 1634

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
  • Impugnatura bicomponente a T
  • Presa di forza: Profilo interno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ T6 ∙ T7 ∙ T8 ∙ T9 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T30
  • Dimensioni / Lunghezza: 342 mm x 172 mm
  • Peso netto (kg): 0.29 kg
  • Dimensione sistema di ordinamento: 1/3 (342 x 172 mm) / per HAZET 165-L
Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
  • Infinite possibilità di combinazione
  • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

    Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
  • Numero utensili: 9

Fornitura:

Giraviti ∙ con impugnatura a T 828-T6 ∙ 828-T7 ∙ 828-T8 ∙ 828-T9 ∙ 828-T10 ∙ 828-T15 ∙ 828-T20 ∙ 828-T25 ∙ 828-T30

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello