Serie di chiavi a bussola ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice), Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice), Attacco esagonale, massiccio,
Dettagli prodotto
Dati tecnici
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 163-139/90 | |
EAN / GTIN | 4000896151882 | |
Codice del produttore | 163-139/90 |
Descrizione
Descrizione:
- Safety-Insert-System HAZET (SIS)
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
- Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice), Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice), Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice)
- Presa di forza: Profilo esterno TORX®, Profilo TORX® Tamper Resistant, Profilo interno TORX®, Profilo trazione doppio esagono esterno
- Apertura chiave: ∙ 7 – 22 ∙ E4 – E24 ∙ M6 – M10 ∙ PH1 – PH3 ∙ T6 – T60
- Dimensioni / Lunghezza: 519 mm x 392 mm
- Peso netto (kg): 4.22 kg
- Per utilizzo manuale
- Dimensione sistema di ordinamento: 3/3+ (519 x 392 mm)
- Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
- Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
- Infinite possibilità di combinazione
- Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti
Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50 - Numero utensili: 90
Fornitura:
Chiave a doppio anello TORX® 609-E6XE8 ∙ 609-E10XE12 ∙ 609-E14XE18 ∙ 609-E20XE24
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880-7 ∙ 880-8 ∙ 880-9 ∙ 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 880-E10 ∙ 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
Inserto chiave a bussola con snodo ∙ esagonale 880G-10 ∙ 880G-11 ∙ 880G-12 ∙ 880G-13 ∙ 880G-14 ∙ 880G-15 ∙ 880G-16
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 880G-E8 ∙ 880G-E10
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880LG-10 ∙ 880LG-11 ∙ 880LG-12 ∙ 880LG-13
Inserto chiave a bussola per giraviti 8801K-9
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 8802-T40 ∙ 8802-T45
Inserto chiave a bussola per giraviti 8808-6 ∙ 8808-8 ∙ 8808-10
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 8816HP ∙ 8816GK
Snodo universale 8820
Prolunga 8821-3 ∙ 8821-6 ∙ 8821-10
Pezzo di ingrandimento 8858-1 ∙ 8858-2
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20 ∙ 900-E24
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
Giravite ad angolo 2115-T6 ∙ 2115-T7 ∙ 2115-T8 ∙ 2115-T9 ∙ 2115-T10 ∙ 2115-T15 ∙ 2115-T20 ∙ 2115-T25 ∙ 2115-T27 ∙ 2115-T30 ∙ 2115-T40
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3
Bit 2223N-T6 ∙ 2223N-T7H ∙ 2223N-T8H ∙ 2223N-T9H ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H
Bit 2223LG-T25
Adattatore 2250-1 ∙ 2250-2
Leva a cricchetto reversibile con dentatura fine HiPer per bit ∙ con dentatura fine 863HPB