Serie di chiavi a bussola ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ Profilo trazione esagono esterno, Profilo esagonale interno, Profilo intern

Codice art.: 163-138/77
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 163-138/77
EAN / GTIN 4000896151875
Codice del produttore 163-138/77
Numero-L L60140 95

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
Per HAZET Assistente con profondità cassetto di 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno, Profilo esagonale interno, Profilo interno TORX®, Profilo intaglio a croce PH, Profilo Pozidriv PZ, Profilo ad intaglio
  • Apertura chiave: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 32 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2
  • Dimensioni / Lunghezza: 519 mm x 392 mm
  • Peso netto (kg): 5.91 kg
  • Per utilizzo manuale
  • Dimensione sistema di ordinamento: 3/3+ (519 x 392 mm)
Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
  • Infinite possibilità di combinazione
  • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

    Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
  • Numero utensili: 77

Fornitura:

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850LG-4 ∙ 850LG-5 ∙ 850LG-5.5 ∙ 850LG-6 ∙ 850LG-7 ∙ 850LG-8 ∙ 850LG-9 ∙ 850LG-10 ∙ 850LG-11 ∙ 850LG-12 ∙ 850LG-13
Pezzo di ingrandimento 858-1
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Manico a T 865
Portabussole con impugnatura 866U
Prolunga 867-2
Prolunga 868
Snodo universale 869
Inserto chiave a bussola per giraviti 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
Inserto chiave a bussola per giraviti 8503-0.6X3.5 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
Inserto chiave a bussola per giraviti 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
Inserto chiave a bussola per giraviti 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-27 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ Ad esagono 903SLG-17 ∙ 903SLG-19
Manico a T 915
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
Prolunga 917-5
Prolunga 918-10
Prolunga ∙ orientabile 919-1
Snodo universale 920
Pezzo di ingrandimento 958-1 ∙ 958-2
Inserto chiave a bussola per giraviti 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14 ∙ 986-17

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello