Serie di inserti chiave a bussola ∙ Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice), Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice), Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco quadro, cavo,

Codice art.: 163-131/8
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
Codice articolo 163-131/8
EAN / GTIN 4000896153626
Codice del produttore 163-131/8
Numero-L L60140 2752

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice), Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice), Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 519 mm x 50 mm
  • Peso netto (kg): 1.24 kg
  • Dimensione sistema di ordinamento: 519 x 50 mm
Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
  • Infinite possibilità di combinazione
  • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

    Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
  • Numero utensili: 8

Fornitura:

Pezzo di ingrandimento 858-1
Pezzo di ingrandimento 8858-1 ∙ 8858-2
Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ Ad esagono 903SLG-17 ∙ 903SLG-19
Pezzo di ingrandimento 958-1 ∙ 958-2
Riduzione 1058-2

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello