Alloggiamento in schiuma espansa morbida bicomponente ∙ vuoto ∙ 342 mm x 172 mm x 33 mm

Codice art.: 163-130L
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
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 163-130L
EAN / GTIN 4000896153589
Codice del produttore 163-130L
Numero-L L60140 1632

Descrizione

Descrizione:

Alloggiamento in schiuma espansa morbida bicomponente, vuoto
  • Safety-Insert-System – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Individuazione immediata dell’utensile mancante
  • Per tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti
  • Per i carrelli portautensili Assistente 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW raccomandiamo di utilizzare anche alloggiamenti in espanso morbido 163-172 x 50 oppure 163-522 x 50
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 342 mm x 172 mm x 33 mm
  • Peso netto (kg): 0.03 kg
  • Dimensione sistema di ordinamento: 1/3 (342 x 172 mm) / per HAZET 165-L

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello