Serie di chiavi a bussola ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ Profilo esagonale interno, Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH

Codice art.: 163-118/57
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 163-118/57
    EAN / GTIN 4000896153497
    Codice del produttore 163-118/57
    Numero-L L60140 1763

    Descrizione

    Descrizione:

    • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
    • Made in Germany
    • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)
    • Presa di forza: Profilo esagonale interno, Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH, Profilo Pozidriv PZ, Profilo trazione esagono esterno
    • Apertura chiave: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 34 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2
    • Dimensioni / Lunghezza: 519 mm x 342 mm
    • Peso netto (kg): 4.5 kg
    • Per utilizzo manuale
    • Dimensione sistema di ordinamento: 3/3 (519 x 342 mm)
    Safety-Insert-System HAZET (SIS)
    • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
    • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
    • Infinite possibilità di combinazione
    • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

      Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
    • Numero utensili: 57

    Fornitura:

    Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
    Inserto chiave a bussola per giraviti 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
    Inserto chiave a bussola per giraviti 8503-0.6X3.5 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
    Inserto chiave a bussola per giraviti 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
    Inserto chiave a bussola per giraviti 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2
    Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
    Manico a T 865
    Portabussole con impugnatura 866U
    Prolunga 867-2
    Prolunga 868
    Snodo universale 869
    Inserto chiave a bussola ∙ a doppio esagono 900Z-10 ∙ 900Z-11 ∙ 900Z-12 ∙ 900Z-13 ∙ 900Z-14 ∙ 900Z-15 ∙ 900Z-16 ∙ 900Z-17 ∙ 900Z-18 ∙ 900Z-19 ∙ 900Z-20 ∙ 900Z-21 ∙ 900Z-22 ∙ 900Z-23 ∙ 900Z-24 ∙ 900Z-26 ∙ 900Z-27 ∙ 900Z-28 ∙ 900Z-30 ∙ 900Z-32 ∙ 900Z-34
    Manico a T 915
    Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
    Prolunga ∙ orientabile 919-5 ∙ 919-10
    Snodo universale 920
    Prolunga ∙ orientabile 919-1

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello