Alesatore per macchine a CN H7 20

Codice art.: 162900 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
216 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ nominale DC mm oppure pollici Prezzo unitario IVA incl.
  • Tolleranza del ⌀ del foro: H7
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no
  • Codolo: DIN 1835 A con h6

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 20 mm
    Rivestimento non rivestito
    Tolleranza del ⌀ del foro H7
    Materiale da taglio HSS E
    Norma Norma interna
    Passaggio interno per LR no
    Codolo DIN 1835 A con h6
    Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
    Lunghezza taglienti Lc 60 mm
    Sporgenza totale L1 145 mm
    Lunghezza complessiva L 195 mm
    Numero taglienti Z 8
    ⌀ Codolo Ds 16 mm
    Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,3 mm/gir.
    Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,1 mm - 0,3 mm
    Tolleranza codolo h6
    Colore collarino verde
    Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 162900 20
    EAN / GTIN 4045197091031
    Codice del produttore 162900 20

    Tabella dati

    Alluminio
    N
    20
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    20
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    15
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    10
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    7
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    5
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    5
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Esecuzione per macchine a CN simile a DIN 212 con ⌀ codolo cilindrico per il montaggio su mandrini idraulici o ad altissima precisione. Per il massimo grado di precisione di concentricità radiale e di sicurezza del processo. Non occorre acquistare supporti speciali.
    Con taglienti lunghi ed elica sinistra.
    ⌀ di Dim. ≤ 1,7 con 3 denti; ⌀ di Dim. ≥ 1,8 numero di denti pari con passo asimmetrico. ⌀ di Dim. ≤ 3,7 con punta da centro su entrambi i lati; ⌀ di Dim. ≥ 3,8 con fori da centro su ambo i lati.
    Tolleranza di produzione degli alesatori o dei taglienti a norma DIN 1420 per tolleranza del foro H7.

    Nota:

    Per alesatori con dimensioni 1/100 vedi n. art. 162902.
    Per alesatori per diametro e accoppiamento come da indicazioni vedi n. art. 162951

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello