{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 7 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Codolo cilindrico con e9 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro cieco e passante | |
Taglio frontale | 2,5 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 22 mm | |
Sporgenza totale L1 | 69 mm | |
Lunghezza complessiva L | 109 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
⌀ Codolo Ds | 7 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,15 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 162825 7 | |
EAN / GTIN | 4062406117245 | |
Codice del produttore | 162825 7 |