Alesatore con cono Morse MK2

Codice art.: 162500 MK2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

CM Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 204
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 204
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 79 mm
Lunghezza complessiva L 121 mm
Quadro del codolo □ 11 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 162500 MK2
EAN / GTIN 4045197089199
Codice del produttore 162500 MK2

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con scanalatura diritta, codolo cilindrico e attacco quadro.

Uso:

Per l’alesatura di fori già sgrossati a gradino o a cono per coni Morse.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello