Coperchio di protezione senza piastra di copertura, 115 mm, tappo a vite

Codice art.: 1619P06547
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
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
Tipo di prodotto Carter

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1619P06547
EAN / GTIN 3165140492751
Codice del produttore 1619P06547

Descrizione

Descrizione:

  • Il cofano di protezione senza piastra di copertura è progettato per lavori di levigatura generici
  • È dotato di un tappo a vite e codificato per rimanere saldamente in posizione
  • Il cofano è prodotto in conformità alla norma EN/EC 60745
  • È compatibile con le smerigliatrici angolari
  • È adatto a: GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 18. 0 V-LI; GWS 660; GWS 780 C (115 mm) Professional
  • PWS 600; PWS 650; PWS 680 .

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 52 mm
  • Dimensione altezza: 117 mm
  • Dimensione lunghezza: 82 mm
  • Peso lordo: 0,19 kg
  • Diametro mm: 115
  • Peso netto: 0,19 kg
  • Volume: 0,499 dm3
  • X-LOCK: Nein
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello