Carrello di guida con ugello di aspirazione per il taglio, senza attrezzi, 100 / 115 / 125 mm

Codice art.: 1619P06514
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
Tipo di prodotto Carter

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1619P06514
EAN / GTIN 3165140492805
Codice del produttore 1619P06514

Descrizione

Descrizione:

  • Questo carrello di guida è un carrello di guida senza attrezzi con ugello di aspirazione della polvere per l'uso con smerigliatrici angolari
  • Si adatta a: GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-100 BS; GWS 6-100 E; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 6-125 E; GWS 7-100; GWS 7-100 E; GWS 7-100 ET; GWS 7-100 T; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-115 ET; GWS 7-125; GWS 7-125 ET; GWS 8-100 CE; GWS 18-125 V-LI; GWS 18. 0 V-LI; GWS 780 C (115 mm); GWS 850 C; GWS 850 C (125 mm); GWS 850 CE; GWS 850 CE (125 mm) Professional
  • PWS 600; PWS 650; PWS 680; PWS 680-125 .

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Permette una regolazione continua e semplice della profondità di taglio, ha un ugello di aspirazione da 35 mm
  • Dimensione in larghezza: 107 mm
  • Dimensione altezza: 152 mm
  • Dimensione lunghezza: 192 mm
  • Peso lordo: 0,86 kg
  • Descrizione delle prestazioni: Regolazione variabile della profondità di taglio
  • Peso netto: 0,85 kg
  • Specifico RTB1: Con maniglia avvitata su entrambi i lati per un isolamento totale
  • Specifico RTB2: Bocchetta di aspirazione ripida per tagliare vicino al bordo
  • Volume: 3,123 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Regolazione variabile della profondità di taglio
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello