Descrizione:
Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione
Ergonomica impugnatura tricomponente Power-Grip³ per la massima trasmissione di forza con il minimo sforzo per la mano
Con foro sull'impugnatura per appendere l'utensile e risparmiare spazio
Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato
Lama in acciaio al molibdeno vanadio, bonificato
Proprietà:
- Design: con foro per appendere
- Forma della lama: Rotondo
- Design dell'impugnatura [pollici]: 3K
- Materiale: Acciaio al molibdeno-vanadio
- Isolato a 1000 V: no
- protezione antirollio [mm]: sì
- antimagnetico: no
- Esagono di trasmissione [mm]: no
- Design a bassa scintilla: no
- Codice colore: no
- Maniglia disponibile: sì
- Isolato: no
- Cappuccio ruotabile: no
- Protetto dalla corrosione: no
- Testa a sfera: no
- Cappuccio antiurto: no
- Registrazione REACH disponibile: sì
- Certificato VDE: no