Chiave a doppia bussola con foro da 6 mm

Codice art.: 1616323
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1616323
EAN / GTIN 4010886825839
Codice del produttore 1616323

Descrizione

Descrizione:

Presenza di fori profondi sull'attacco esagonale per l'inserimento di viti filettate più lunghe
Presenza di fori sul lato inclinato in modo da poter alloggiare anche la spina di manovra (ad es. 26 D, da ordinare separatamente)
La spina di manovra può essere utilizzata anche sul lato inclinato (ad es. N. 26 D, da ordinare separatamente)

Proprietà:

  • 26 D: 5
  • Ø scanalatura 1: 5,00 mm
  • Profondità di inserimento 1: 9,0 mm
  • Profondità di inserimento 2: 26,5 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 105 mm
  • Ø testa 1 [mm]: 13 mm
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 6
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello