Descrizione:
Punta DIN ISO 2380-1 forma B
Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione
Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica
Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza
Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura
Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato
Lama in acciaio al molibdeno vanadio, bonificato
Proprietà:
- Design: con foro per appendere
- Forma della lama: Rotondo
- Larghezza totale [mm]: 28 mm
- Altezza totale [mm]: 24 mm
- Lunghezza totale [mm]: 185 mm
- Design dell'impugnatura [pollici]: Maniglie 3K isolate VDE fino a 1000 V
- Lunghezza della lama: 100 mm
- Materiale: Acciaio al molibdeno-vanadio
- Larghezza lama [mm]: 3,5 mm
- Spessore del bordo di taglio: 0,6 mm
- Isolato a 1000 V: sì
- protezione antirollio [mm]: sì
- antimagnetico: no
- Esagono di trasmissione [mm]: no
- Design a bassa scintilla: no
- Codice colore: sì
- Maniglia disponibile: sì
- Isolato: sì
- Cappuccio ruotabile: no
- Protetto dalla corrosione: no
- Testa a sfera: no
- Cappuccio antiurto: no
- Testato unitariamente: sì
- Registrazione REACH disponibile: sì
- Certificato VDE: sì