Descrizione:
Prova delle singole unità, isolamento protettivo fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, lama completamente isolata
Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione
Ergonomica impugnatura tricomponente Power-Grip³ per la massima trasmissione di forza con il minimo sforzo per la mano
Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato
Proprietà:
- Dimensione dell'azionamento incavo trasversale PZ: 3
- Design: con foro per appendere
- Forma della lama: Rotondo
- Per viti di dimensioni: M5,5 - M7
- Larghezza totale [mm]: 40 mm
- Altezza totale [mm]: 32 mm
- Lunghezza totale [mm]: 270 mm
- Design dell'impugnatura [pollici]: Maniglie 3K isolate VDE fino a 1000 V
- Lunghezza della lama: 150 mm
- Materiale: Acciaio al molibdeno-vanadio
- Isolato a 1000 V: sì
- protezione antirollio [mm]: no
- antimagnetico: no
- Esagono di trasmissione [mm]: no
- Design a bassa scintilla: no
- Codice colore: no
- Maniglia disponibile: sì
- Isolato: sì
- Cappuccio ruotabile: no
- Protetto dalla corrosione: no
- Testa a sfera: no
- Cappuccio antiurto: no
- Testato unitariamente: sì
- Registrazione REACH disponibile: sì
- Certificato VDE: sì