Cacciavite VDE a croce PH 4

Codice art.: 1612158
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1612158
    EAN / GTIN 4010886825945
    Codice del produttore 1612158
    Numero-L L60160 4988

    Descrizione

    Descrizione:

    Prova delle singole unità, isolamento protettivo fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, lama completamente isolata
    Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione
    Ergonomica impugnatura tricomponente Power-Grip³ per la massima trasmissione di forza con il minimo sforzo per la mano
    Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato

    Proprietà:

    • Dimensione di uscita Cava trasversale PH: 4
    • Design: con foro per appendere
    • Forma della lama: Rotondo
    • Per viti di dimensioni: M8 - M10
    • Larghezza totale [mm]: 40 mm
    • Altezza totale [mm]: 32 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 320 mm
    • Design dell'impugnatura [pollici]: Maniglie 3K isolate VDE fino a 1000 V
    • Lunghezza della lama: 200 mm
    • Materiale: Acciaio al molibdeno vanadio plus, bonificato
    • Isolato a 1000 V: sì
    • protezione antirollio [mm]: no
    • antimagnetico: no
    • Esagono di trasmissione [mm]: no
    • Design a bassa scintilla: no
    • Codice colore: sì
    • Maniglia disponibile: sì
    • Isolato: sì
    • Cappuccio ruotabile: no
    • Protetto dalla corrosione: no
    • Testa a sfera: no
    • Cappuccio antiurto: no
    • Testato unitariamente: sì
    • Registrazione REACH disponibile: sì
    • Certificato VDE: sì

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello