Cacciavite VDE a croce PH 1

Codice art.: 1612115
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1612115
EAN / GTIN 4010886825921
Codice del produttore 1612115
Numero-L L60160 1419
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Punta sec. DIN ISO 8764-1 PH
Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione
Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica
Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza
Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura
Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato
Lama in acciaio al molibdeno vanadio, bonificato

Proprietà:

  • Design: con foro per appendere
  • Forma della lama: Rotondo
  • Per viti di dimensioni: M2 - M3
  • Larghezza totale [mm]: 32 mm
  • Altezza totale [mm]: 28 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 183 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Maniglie 3K isolate VDE fino a 1000 V
  • Lunghezza della lama: 80 mm
  • Materiale: Acciaio al molibdeno vanadio plus, bonificato
  • Isolato a 1000 V: sì
  • protezione antirollio [mm]: no
  • Dimensione di uscita Cava trasversale PH: sì
  • antimagnetico: no
  • Esagono di trasmissione [mm]: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Codice colore: sì
  • Maniglia disponibile: sì
  • Isolato: sì
  • Cappuccio ruotabile: no
  • Protetto dalla corrosione: no
  • Testa a sfera: no
  • Cappuccio antiurto: no
  • Testato unitariamente: sì
  • Registrazione REACH disponibile: sì
  • Certificato VDE: sì

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello