Carrello portautensili Assistente ∙ 590 mm x 345 mm x 950 mm

Codice art.: 160ST
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
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 160ST
EAN / GTIN 4000896004201
Codice del produttore 160ST
Numero-L L60140 806

Descrizione

Descrizione:

  • Carrello portautensili, portamateriali e per montaggio

Abbassabile
  • 2 ripiani intermedi, spazioso vano inferiore
  • Ripiano superiore e i ripiani intermedi abbassabili
  • Colonnine ribaltabili ad altezza estremamente bassa (435 mm)
    per un minore ingombro durante il trasporto
  • Portata totale (dinamica): 75 kg
  • Portata totale (statica): 150 kg
  • Piano di lavoro: Tappetino in PVC
  • Colore: Blu HAZET
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 590 mm x 345 mm x 950 mm
  • Peso netto (kg): 16.5 kg
  • Altezza piano di lavoro: 850
  • Numero blocchi ruote: 2 (∅ )
  • Numero ruote piroettanti: 2 (∅ )

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello