Ugello per superfici, 75 mm, 33,5 mm, ugello per soffiatore ad aria calda Bosch

Codice art.: 1609390451
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
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
Tipo di prodotto Düse

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1609390451
EAN / GTIN 3165140006095
Codice del produttore 1609390451

Descrizione

Descrizione:

  • Gli ugelli per superfici per pistole ad aria calda distribuiscono l'aria calda in modo uniforme sulle superfici per l'asciugatura, la rimozione della vernice o lo scongelamento.

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 70 mm
  • Dimensione altezza: 25 mm
  • Dimensione lunghezza: 175 mm
  • Larghezza [mm]: 75
  • Peso lordo: 0,06 kg
  • Diametro mm: 33.5
  • Peso netto: 0,06 kg
  • Volume: 0,306 dm3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello