Tubo termoretraibile per soffiatori d'aria calda Bosch, 4,8 - 9,5 mm

Codice art.: 1609201813
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
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
Codice articolo 1609201813
EAN / GTIN 3165140013246
Codice del produttore 1609201813
Numero-L L00590 2161

Descrizione

Descrizione:

  • Il tubo termorestringente è adatto per la saldatura di testa di cavi, interruzioni di cavi e cablaggi.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: La guaina termorestringente è adatta per saldare le estremità dei cavi, le interruzioni dei cavi e i cablaggi.
  • Dimensione in larghezza: 120 mm
  • Dimensione altezza: 15 mm
  • Dimensione lunghezza: 190 mm
  • Peso lordo: 0,019 kg
  • Diametro mm: 4.8-9.5
  • Diametro, a mm: 9.5
  • Diametro, da mm: 4.8
  • Descrizione delle prestazioni: Saldatura di testa delle estremità dei cavi
  • Peso netto: 0,019 kg
  • Specifico RTB1: Adatto a tutti i modelli di pistola ad aria calda
  • Volume: 0,342 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Saldatura di testa delle estremità dei cavi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello