Ugello da taglio, 10 mm

Codice art.: 1609201800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
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
Codice articolo 1609201800
EAN / GTIN 3165140013154
Codice del produttore 1609201800

Descrizione

Descrizione:

  • L'ugello da taglio per pistole ad aria calda è adatto per un getto di calore altamente concentrato per il taglio di schiuma rigida fino a 100 mm di spessore
  • Deve essere utilizzato in combinazione con un ugello riduttore con un diametro di 9 mm
  • Adatto per: GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE.

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 66 mm
  • Dimensione altezza: 11 mm
  • Dimensione lunghezza: 257 mm
  • Peso lordo: 0,037 kg
  • Diametro mm: 10.0
  • Peso netto: 0,037 kg
  • Volume: 0,187 dm3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello