Graffetta a filo sottile tipo 53, 11,4 x 0,74 x 10 mm, confezione da 1000 pezzi

Codice art.: 1609200366
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 8 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Morsetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1609200366
EAN / GTIN 3165140004763
Codice del produttore 1609200366
Numero-L L00590 2200

Descrizione

Descrizione:

  • Le graffe a filo sottile, tipo 53, sono la graffa universale per numerose applicazioni per gli amanti del fai-da-te
  • Sono adatte per lavorare con molti materiali sottili, come tessuti, cartone, strisce di legno piatte e reti metalliche, sono particolarmente adatti
  • per i materiali sottili quando il dorso del punto metallico non deve premere nel materiale da pinzare
  • Con un dorso stretto in modo da essere premuto a fondo nel materiale
  • Consentono un'aderenza stretta e hanno un dorso poco appariscente.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: I punti metallici a filo sottile, tipo 53, sono la graffatrice universale per numerose applicazioni da parte di artigiani e amanti del fai da te
  • Dimensione in larghezza: 82 mm
  • Dimensione altezza: 12 mm
  • Dimensione lunghezza: 120 mm
  • Larghezza (B) mm: 11.4
  • Peso lordo: 0,095 kg
  • Spessore (D) mm: 0.74
  • Lunghezza (L) mm: 10
  • Descrizione delle prestazioni: Per il fissaggio di materiali sottili
  • Peso netto: 0,095 kg
  • Specifico RTB1: Per la lavorazione di molti materiali sottili, come tessuti, cartone, strisce di legno piatte e reti metalliche
  • Specifico RTB2: Specialmente per materiali sottili, quando la parte posteriore del punto metallico non deve premere nel materiale da pinzare
  • Specifico RTB3: Con un dorso stretto che consente di premere a fondo nel materiale Tenuta salda e dorso poco appariscente
  • Volume: 0,118 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Per il fissaggio di materiali sottili
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello