Frusta per verniciatura, 60 mm, 350 mm, 1-5 kg

Codice art.: 1609200291
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
Codice articolo 1609200291
EAN / GTIN 3165140004596
Codice del produttore 1609200291
Numero-L L00590 2067

Descrizione

Descrizione:

  • Il frullino per vernici è adatto per mescolare colori e vernici
  • Ha un gambo rotondo da 6 mm ed è progettato per tutti i trapani con un mandrino di almeno 10 mm di diametro.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Gambo tondo da 6 mm
  • Dimensione in larghezza: 60 mm
  • Dimensione altezza: 60 mm
  • Dimensione lunghezza: 406 mm
  • Peso lordo: 0,092 kg
  • Diametro del cestello mm: 60
  • Lunghezza totale mm: 350
  • Descrizione delle prestazioni: Miscela di colori e vernici
  • Quantità di miscelazione, fino a kg: 5
  • Quantità di miscelazione, da kg: 1
  • Peso netto: 0,09 kg
  • Albero, forma: Gambo tondo
  • Specifico RTB1: Progettato per tutti i trapani con mandrini di diametro minimo di 10 mm
  • Volume: 1,462 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Miscela di colori e vernici

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello