aa1 adattatore batteria, accessori

Codice art.: 1608M00C1B
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
Tipo di prodotto Batteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1608M00C1B
EAN / GTIN 3165140804516
Codice del produttore 1608M00C1B
Numero-L L00590 945

Descrizione

Descrizione:

  • Accessori adattatore batteria AA1, adattatore batteria per una maggiore flessibilità, l'adattatore AA1 consente di passare facilmente dalle 4 batterie alcaline a una batteria da 12 volt per una maggiore flessibilità
  • Nessuna interruzione del lavoro durante la ricarica della batteria da 12 volt
  • Compatibile con tutti i misuratori che funzionano con il sistema di alimentazione da 10,8 volt e 12 volt

Proprietà:

  • Volume: 0,472 dm3
  • Peso lordo: 0,1 kg
  • Peso netto: 0,06 kg
  • Larghezza dimensione: 62 mm
  • Dimensione altezza: 60 mm
  • Lunghezza dimensione: 127 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello