Mandrino per trapano rapido fino a 16 mm

Codice art.: 1608572014
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Accessori per morsa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1608572014
EAN / GTIN 3165140026147
Codice del produttore 1608572014
Numero-L L00590 2244

Descrizione

Descrizione:

  • Il mandrino a serraggio rapido offre una comoda maneggevolezza senza chiave per la massima facilità d'uso
  • Consente un serraggio rapido e semplice con entrambe le mani senza chiave per fissare in modo sicuro punte da trapano a cilindro o a codolo esagonale
  • I mandrini a serraggio rapido con due manicotti sono disponibili con diversi supporti (1/2 pollice - 20, 3/8 di pollice - 24, 5/8 di pollice -16, codolo esagonale esterno da 1/4 di pollice, B16 e SDS plus) e sono compatibili con le più comuni punte da trapano senza blocco del mandrino
  • Le informazioni sulla resistenza agli urti o sull'idoneità alla rotazione antioraria sono riportate nei dati tecnici.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Serraggio facile e veloce con entrambe le mani senza chiavi
  • Dimensione in larghezza: 105 mm
  • Dimensione altezza: 60 mm
  • Dimensione lunghezza: 59 mm
  • Supporto, gamma: 5/8″ - 16
  • Mandrino, tipo: Mandrino rapido per trapano
  • Peso lordo: 0,894 kg
  • Ganasce in metallo duro: Nein
  • Descrizione delle prestazioni: Massima facilità d'uso
  • Peso netto: 0,083 kg
  • Solo per il blocco del mandrino: Nein
  • Rotazione R/L: Nein
  • Resistente agli urti: Nein
  • Campo di serraggio mm: 3.0-16.0
  • Dispositivo di sicurezza della forza di serraggio: Nein
  • Specifico RTB1: Bloccaggio sicuro di punte a gambo cilindrico o esagonale
  • Specifico RTB2: Supporti: 1/2″ - 20, 3/8″- 24, 5/8″-16, 1/4″ codolo esagonale esterno, B16, SDS plus, per le più comuni punte da trapano senza blocco del mandrino
  • Specifico RTB3: Per informazioni sulla resistenza agli urti o sull'idoneità alla rotazione antioraria, consultare i dati tecnici.
  • Foratrice stazionaria: ja
  • Volume: 0,372 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Comodo serraggio senza chiave con entrambe le mani per la massima facilità d'uso