Mandrino per trapano rapido fino a 13 mm, 1 - 13 mm, B16

Codice art.: 1608572003
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
Tipo di prodotto Accessori per morsa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1608572003
EAN / GTIN 3165140057059
Codice del produttore 1608572003

Descrizione

Descrizione:

  • Il mandrino a serraggio rapido offre una comoda maneggevolezza senza chiave per la massima facilità d'uso
  • Consente un serraggio rapido e semplice con entrambe le mani senza chiave per fissare in modo sicuro punte da trapano a cilindro o a codolo esagonale
  • I mandrini a serraggio rapido con due manicotti sono disponibili con diversi supporti (1/2 pollice - 20, 3/8 di pollice - 24, 5/8 di pollice -16, codolo esagonale esterno da 1/4 di pollice, B16 e SDS plus) e sono compatibili con le più comuni punte da trapano senza blocco del mandrino
  • Le informazioni sulla resistenza agli urti o sull'idoneità alla rotazione antioraria sono riportate nei dati tecnici.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Serraggio facile e veloce con entrambe le mani senza chiavi
  • Dimensione in larghezza: 92 mm
  • Dimensione altezza: 46 mm
  • Dimensione lunghezza: 46 mm
  • Supporto, gamma: B-16
  • Mandrino, tipo: Mandrino rapido per trapano
  • Peso lordo: 0,605 kg
  • Ganasce in metallo duro: Nein
  • Descrizione delle prestazioni: Massima facilità d'uso
  • Peso netto: 0,604 kg
  • Solo per il blocco del mandrino: Nein
  • Rotazione R/L: ja
  • Resistente agli urti: Nein
  • Campo di serraggio mm: 1.0-13.0
  • Dispositivo di sicurezza della forza di serraggio: Nein
  • Specifico RTB1: Bloccaggio sicuro di punte a gambo cilindrico o esagonale
  • Specifico RTB2: Supporti: 1/2″ - 20, 3/8″- 24, 5/8″-16, 1/4″ codolo esagonale esterno, B16, SDS plus, per le più comuni punte da trapano senza blocco del mandrino
  • Specifico RTB3: Per informazioni sulla resistenza agli urti o sull'idoneità alla rotazione antioraria, consultare i dati tecnici.
  • Foratrice stazionaria: ja
  • Volume: 0,195 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Comodo serraggio senza chiave con entrambe le mani per la massima facilità d'uso

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello