Portautensili, 35 mm

Codice art.: 1608040047
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
    Codice articolo 1608040047
    EAN / GTIN 3165140024600
    Codice del produttore 1608040047

    Descrizione

    Descrizione:

    • Il portautensili consente di lavorare in modo stazionario con le smerigliatrici diritte
    • È adatto a: GGS 7 C; GGS 8 CE; GGS 18 H; GGS 18V-23 LC; GGS 18V-23 PLC; GGS 27 L; GGS 28 LP; GGS 30 LS; GGS 5000 L Professional.

    Proprietà:

    • Dimensione in larghezza: 140 mm
    • Dimensione altezza: 45 mm
    • Dimensione lunghezza: 220 mm
    • Peso lordo: 2,094 kg
    • Diametro mm: 35
    • Descrizione delle prestazioni: Consente di lavorare in modo fisso
    • Peso netto: 2,094 kg
    • Volume: 1,386 dm3
    • Vantaggio HL (corto): Consente di lavorare in modo fisso
    • X-LOCK: Nein

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello