Sacchetto per la polvere per GEX 150 ACE, GSS 16 A, GUF 4-22 A, PKS 40, PSF 22 A, PSS 23 A

Codice art.: 1605411028
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Sacchetto per polvere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1605411028
EAN / GTIN 3165140002035
Codice del produttore 1605411028
Numero-L L00590 1977
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il sacchetto raccoglipolvere in tessuto è un ausilio per la raccolta della polvere di levigatura
  • Si adatta a: GEX 150 ACE; GSS 14 A (3 158 2.); GSS 16 A; GSS 16 A; GSS 14 A; GSS 14 A (3 158 2.). ); GSS 16 A; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional
  • PEX 115 (3 162 3.); PEX 115 A (3 162 4.); PKS 40; PSF 22 A; PSS 23 A (3 166 6.); PSS 23 AE (3 166 7.); PSS 28 A (3 167 0.).

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Compatibile con levigatrici eccentriche e orbitali e con le frese universali Bosch
  • Dimensione in larghezza: 150 mm
  • Dimensione altezza: 55 mm
  • Dimensione lunghezza: 340 mm
  • Peso lordo: 0,074 kg
  • Descrizione delle prestazioni: Per raccogliere la polvere
  • Peso netto: 0,07 kg
  • Volume: 2,805 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Per raccogliere la polvere

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello