{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 25 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 85 mm | |
Sporgenza totale L1 | 137 mm | |
Lunghezza complessiva L | 231 mm | |
Quadro del codolo □ | 20 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 160500 25 | |
EAN / GTIN | 4045197250780 | |
Codice del produttore | 160500 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alesatore a mano regolabile 25 mm
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
280,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
196,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 137 | 197 |
Colore collarino | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 231 | 296 |
⌀ Nominale DC | 25 | 25 |
Norm | DIN 859 | DIN 311 |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Angolo dell’elica | 7-8 | 25 |