Martello KOMBI-PLUS R

Codice art.: 1603396
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1603396
EAN / GTIN 4010883101301
Codice del produttore 1603396
Numero-L L60160 2048

Descrizione

Descrizione:

Impiego universale per lavori di assistenza e montaggio
Minore impiego di forza e perciò un lavoro più facile
Con un testa sostituibile, resistente a rotture e all'usura in poliammide (E 247), 75 Shore D, provato fino a -20 °C
Manico in hickory (E 247 H)

Proprietà:

  • Design: Teste in poliammide infrangibili, resistenti alla rottura e all'usura, 75 Shore D, testate fino a -20° C
  • Larghezza totale [mm]: 103 mm
  • Altezza totale [mm]: 37 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 310 mm
  • Durezza [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø testa 1 [mm]: 35 mm
  • Materiale: Poliammide (PA)
  • Materiale dell'impugnatura: Hickory
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello