• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Dado di serraggio per smerigliatrice angolare

Codice art.: 1603340040
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
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
Tipo di prodotto Ghiera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1603340040
EAN / GTIN 3165140052078
Codice del produttore 1603340040
Numero-L L00590 2108

Descrizione

Descrizione:

  • Il dado di serraggio blocca i dischi di sgrossatura con un diametro da 115 a 230 mm e una data di produzione precedente al 08/90.

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 70 mm
  • Dimensione altezza: 10 mm
  • Dimensione lunghezza: 125 mm
  • Peso lordo: 0,072 kg
  • Peso netto: 0,068 kg
  • Volume: 0,088 dm3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello