Dado di serraggio rapido SDS clic, spessore 14 mm. Per piccole smerigliatrici angolari

Codice art.: 1603340031
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Ghiera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1603340031
EAN / GTIN 3165140033206
Codice del produttore 1603340031
Numero-L L00590 2089

Descrizione

Descrizione:

  • L'SDS clic M14 è un dado di bloccaggio rapido per il bloccaggio e lo sblocco facile e veloce di accessori per smerigliatrici angolari come mole a tazza, dischi diamantati e dischi per smerigliare
  • È adatto a tutte le smerigliatrici angolari con filettatura M14 e data di produzione a partire dal 08/90
  • Il disco deve essere allineato sulla flangia di supporto durante il centraggio e non sul dado.

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 85 mm
  • Dimensione altezza: 20 mm
  • Dimensione lunghezza: 113 mm
  • Peso lordo: 0,14 kg
  • Spessore mm: 14
  • Peso netto: 0,13 kg
  • Volume: 0,192 dm3