Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Carrello da tavolo in profilato /tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu brillante RAL 5007. 2 ripiani in pannelli in materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).
Proprietà:
Portata totale (kg): 200
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 600
Altezza ripiani (mm): 209, 826
Lunghezza totale (mm): 1180
Larghezza totale (mm): 600
Altezza totale (mm): 1020
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32
Nota:
secondo EN 1757-3