Guida, accessorio sistema FSN RA 32 1600

Codice art.: 1600Z0003W
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Guide

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600Z0003W
EAN / GTIN 3165140727082
Codice del produttore 1600Z0003W
Numero-L L00590 133

Descrizione

Descrizione:

  • Accessori FSN RA 32 1600, la guida FSN RA 32 1600 Professional con una lunghezza di 1,600 mm è ideale per modelli di fori precisi nella costruzione di mobili
  • Con una distanza tra i fori di 32 mm, offre la massima funzionalità oltre alla funzione standard
  • La guida di alta qualità è perfettamente compatibile con tutti gli utensili elettrici associati e consente una guida precisa
  • È dotato di strisce in gomma antiscivolo facili da sostituire e protezione antischegge
  • Consente un controllo assoluto durante l'uso e garantisce un tagliente pulito
  • Questa guida è adatta per il taglio guidato e la fresatura in applicazioni con distanza tra i fori di 32 mm nella griglia dei fori
  • Il dispositivo è compatibile con tutti i modelli di sega circolare Bosch Professional GKS G e con le seghe da immersione GKT Professional, nonché con alcune seghe GST Professional e con la fresatura GOF Professional con un unico adattatore
  • La guida FSN RA 32 1600 Professional da 1,600 mm ha una distanza tra i fori di 32 mm nella griglia dei fori e un tappo in plastica per il fissaggio dell'utensile

Proprietà:

  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 1600 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello