• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Batteria GBA 36 V, 2,0 Ah

Codice art.: 1600Z0003B
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
Tipo di prodotto Batterie (incl. caricabatterie)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600Z0003B
EAN / GTIN 3165140730495
Codice del produttore 1600Z0003B
Numero-L L00620 137

Descrizione

Descrizione:

  • Batteria GBA 36V 2,0Ah, GBA 36V 2,0Ah Professional è un batteria ricaricabile leggero per un comodo lavoro dalla classe 36 volt di Bosch
  • È più leggero del 46% rispetto al modello 36V 6,0Ah per una maggiore praticità di utilizzo e manipolazione
  • Per una migliore dissipazione del calore dall'interno all'esterno del batteria ricaricabile, questo modello è dotato anche della tecnologia COOLPACK 1,0
  • Poiché il calore può danneggiare le celle, la tecnologia COOLPACK prolunga la durata della batteria e consente tempi di funzionamento più lunghi
  • Compatibile con tutti gli utensili Bosch Professional da 36 Volt
  • L'unità GBA 36V 2,0Ah Professional è un batteria agli ioni di litio con indicatore di carica della batteria

Proprietà:

  • Dimensioni della batteria (larghezza x lunghezza x altezza): 81 x 143 x 54 mm
  • Capacità della batteria: 2,0 Ah
  • Tensione della batteria: 36,0 V
  • Peso: 1 kg

Fornitura:

  • Cartone
  • 1 x Batteria GBA 36V 2.0Ah

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello