FSN 3100 accessorio per sistema di guide

Codice art.: 1600Z00008
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Guide

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1600Z00008
    EAN / GTIN 3165140608053
    Codice del produttore 1600Z00008
    Numero-L L00590 398

    Descrizione

    Descrizione:

    • Accessori FSN 3100, la guida FSN 3100 Professional da 3,100 mm è dotata di una tecnologia unica che consente tagli precisi
    • La guida di alta qualità consente una guida precisa e può essere utilizzata con tutti gli utensili elettrici associati
    • Con il connettore di prolunga FSN VEL, è possibile stabilire rapidamente un collegamento fisso con stabilità perfetta tra due guide
    • Per la pulizia dei taglienti, la guida è dotata di strisce in gomma antiscivolo facili da sostituire e di protezione antischegge, che garantiscono anche un controllo assoluto sul lavoro
    • Questa guida fornisce risultati di taglio perfetti quando utilizzata con seghe ad immersione e circolari
    • Il dispositivo è compatibile con tutti i modelli di sega circolare Bosch Professional GKS G e con le seghe da immersione GKT Professional, nonché con alcune seghe GST Professional e con la fresatura GOF Professional con un unico adattatore
    • La guida FSN 3100 Professional viene fornita anche con un tappo a T in plastica di ricambio

    Proprietà:

    • Dimensioni dello strumento (larghezza): 115 mm
    • Dimensioni utensile (altezza): 115 mm
    • Dimensioni utensile (lunghezza): 3165 mm
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello