FSN 2100 accessorio per sistema di guide

Codice art.: 1600Z00007
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Guide

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1600Z00007
    EAN / GTIN 3165140608046
    Codice del produttore 1600Z00007
    Numero-L L00590 387

    Descrizione

    Descrizione:

    • Accessori FSN 2100, la guida FSN 2100 Professional da 2,100 mm è dotata di una tecnologia unica che consente tagli precisi
    • La guida di alta qualità consente una guida precisa e può essere utilizzata con tutti gli utensili elettrici associati
    • Il connettore di prolunga opzionale FSN VEL consente un collegamento rapido e stretto tra due guide e garantisce una stabilità ottimale
    • È dotato di strisce in gomma antiscivolo facili da sostituire e protezione antischegge, per garantire la pulizia dei taglienti grazie alla guida perfetta dell'utensile durante il lavoro
    • Questa guida è adatta per l'uso con seghe ad immersione e circolari per risultati di taglio perfetti
    • Il dispositivo è compatibile con tutti i modelli di sega circolare Bosch Professional GKS G e con le seghe da immersione GKT Professional, nonché con alcune seghe GST Professional e con la fresatura GOF Professional con un unico adattatore
    • La guida FSN 2100 Professional viene fornita anche con un tappo a T in plastica di ricambio

    Proprietà:

    • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 2100 mm
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello