Kit combinato di chiavi a cricchetto, 5 pz.

Codice art.: 1600A02Z3D
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
Codice articolo 1600A02Z3D
EAN / GTIN 4053423251463
Codice del produttore 1600A02Z3D
Numero-L L00590 2280

Descrizione

Descrizione:

  • Set di chiavi a cricchetto Combo Kit, 5 pezzi
  • Cricchetti perfetti per spazi ristretti - set di 5 pezzi estremamente versatile
  • Strumenti perfetti per spazi ristretti, poiché il cricchetto senza denti richiede un angolo di rotazione inferiore a 3 gradi
  • Ogni chiave combina una chiave aperta con una chiave a cricchetto ad anello in un unico utensile
  • Realizzato in acciaio al cromo vanadio e con un anello bi-esagonale temprato per una maggiore resistenza e durata.

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 95 mm
  • Dimensione altezza: 36 mm
  • Dimensione lunghezza: 315 mm
  • Peso lordo: 0,86 kg
  • Peso netto: 0,64 kg
  • Volume: 1,077 dm3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello